Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle pour bande d’éveil de vigilance (BEV) et d’aide à l’orientation (BAO)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour bande d’éveil de vigilance (BEV) et d’aide à l’orientation (BAO)

A base de résine polyuréthane
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
Pour usage intérieur et extérieur


Très bonne adhérence


Bonne résistance chimique

IndicationPermet de coller :
20 BEV de 450 x 420 mm ou 10 BEV de 460 x 610 mm ou 10 BEV de 825 x 420 mm ou 5 BEV de 1350 x 420 mm
ou 30 BAO de 625 x 220 mm ou 40 BAO de 625 x 150

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.