La colle pour carrelage Würth : une adhérence optimale
Indispensable pour poser du carrelage, la colle pour carrelage peut être utilisée sur différents types de murs et de sols. Qu’il s’agisse d’un carrelage à l’extérieur ou encore dans votre salle de bains ou votre cuisine, Würth facilite votre projet en vous proposant des produits adaptés et de qualité.
Domaines d'application d'une colle carrelage avec la Würth Adhepro
Cette colle est spécialement étudiée pour la pose de carrelage dans les locaux humides de type EB+ privatif ou collectif (cabine de douche, sanitaire collectif…).
Support admis et dimension maximum des carreaux :
- Pour murs intérieurs : - béton, enduit plâtre, enduit ciment, cloison en carreaux de plâtre (hydrofugé ou non) ou terre cuite : 1100 cm², - panneaux de particules CTBX ou CTBH : 500 cm², - ancienne peinture : 1100 cm², - ancien carrelage : 100 cm².
- Pour murs extérieurs protégés : - hauteur d’application limitée à 6 cm et pour carreaux de 300 cm² max., - dans tous les cas, les carreaux sont limités à un poids de 30 Kg / m².
Comment utiliser la colle carrelage Adhepro par Würth ?
- Préparation des supports avant la pose : Respecter les délais de séchage des supports : 3 semaines pour un enduit ciment, 2 mois après achèvement du gros oeuvre pour un support neuf en béton. Dans le cas d’un support plâtre, le taux d’humidité résiduelle doit être inférieur à 5%. Dans tous les cas, les supports doivent être sains, propres, exempts de traces d’huile et de poussières et mécaniquement résistants. Poncer et lessiver les anciennes peintures.
- Application et encollage : Appliquer grossièrement la colle sur le support à l’aide d’une truelle et la repartir uniformément avec une spatule dentelée adaptée (généralement 4 x 4 mm ou 6 x 6 mm en fonction de la dimension des carreaux) en veillant à ce que la surface encollée n’entraîne pas un dépassement du temps ouvert. Procéder à un double encollage pour les carreaux de surface supérieure à 500 cm² et pour les pierres naturelles de porosité inférieure à 5 % ou pour les carreaux en grès cérame pleinement vitrifié. Si le pot reste ouvert trop longtemps, il se forme une peau en surface : l’enlever et remalaxer le produit.
Une colle adaptée à chaque type de pose de carrelage
Selon les situations, certains types de colle conviennent davantage à la pose envisagée. Il convient donc de prendre en compte différents critères lors de votre choix : types de supports (bois, peinture poncée, béton, plaque de plâtre, carreau déjà existant, …), nature du carrelage (grès, grès cérame, terre cuite, pâte de verre, …), revêtement intérieur ou extérieur...
Ainsi, la colle acrylique à dispersion est réservée au carrelage mural et ne convient pas pour l’extérieur. En revanche, la colle en poudre à additionner d’eau est plutôt considérée comme une colle carrelage sol et se révèle adaptée pour un usage intérieur extérieur. De plus, en cas d’inégalités du support, l’utilisation préalable d’un mortier de ciment est nécessaire pour aplanir la surface de travail.
Des colles carrelages performantes et prêtes à l’emploi
En fonction de votre besoin, vous pouvez opter pour une adhérence plus ou moins forte : une colle C1-D1 pour une adhérence normale et une C2-D2 pour une adhérence améliorée. La déformabilité, c’est-à-dire la capacité d’une colle à être déformée par une éventuelle contrainte, est également à prendre en compte : les mortiers-colles de type S1 sont peu déformables alors que les S2 possèdent une haute capacité à être déformés.
Enfin, pour faciliter au mieux votre pose, veillez à vérifier le temps d’ajustabilité de la colle choisie : il correspond au délai maximal durant lequel vous pourrez procéder à des corrections éventuelles au niveau du positionnement. Retrouvez tous nos outils et accessoires de travail pour carrelage ainsi que nos colles spécial parquet.