Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle MS polymer MS4 pour pare-brise
Colle pour pare-brise monocomposant, à base de MS polymère, à durcissement rapide, haut module, non conductrice, temps d'immobilisation 1 heure.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Inodore
- Sans solvant, sans isocyanates et sans PVC
- Adhérence initiale élevée
- Excellente résistance aux UV et au vieillissement
Contrôler les produits avant utilisation pour s'assurer qu'ils n'ont pas expiré. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques. Utiliser avant le : voir sur l'étiquette du contenant. Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Un essai préalable est nécessaire ! Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.
Pour le remplacement des vitrages des voitures, bus, véhicules utilitaires, caravanes et véhicules ferroviaires. Egalement utilisé pour d'autres applications de collage.
Pour le remplacement de pare-brise endommagés conformément aux instructions du constructeur du véhicule. La colle pour pare-brise MS4 et les autres composants du système doivent être appliqués conformément aux instructions d'utilisation applicables. Remarque : Ne pas soulever le véhicule pendant le remplacement des vitrages. Ouvrir les vitres latérales . Temps d'immobilisation testé par crash-test conformément à la norme FMVSS 208/212. Il est essentiel d'utiliser le produit avec les autres composants du système WÜRTH pour garantir un travail correct et sans défaut.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!