Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle pour pare-brise, kit cartouche Ultimate 310 ml

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour pare-brise, kit cartouche Ultimate 310 ml

Colle pour pare-brise monocomposant de haute qualité pour tous types de véhicules, pouvant être utilisée quasiment en toutes saisons
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
S'utilise quasiment toute l'année


  • Délai de remise en circulation d'une heure avec airbag à température ambiante de -10 °C à +35 °C

  • Voir la fiche technique pour connaître le temps d'immobilisation des véhicules de grande taille


Haut module


Contribue à la rigidité de la caisse



Convient aux antennes, non conductrice



Évite toute corrosion de contact


Adapté à une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (par ex. Audi A8, Jaguar XJ etc.)



Sécurité testée


  • Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212

  • Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Indication

Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter les temps de mise en œuvre et d'immobilisation. Les temps de séchage et de durcissement dépendent de la température ambiante et de l'humidité.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.