Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM - 1
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM - 2
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour ruban d'étanchéité EPDM

Colle spéciale à faible teneur en solvants pour un collage fiable et durable des rubans EPDM
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
Excellente compatibilité avec les matériaux


Grâce à sa formule contenant peu de solvants, le produit peut être utilisé sur toutes les surfaces de construction courantes, par ex. sur le Styrodur.



Hautement élastique


Lorsqu'il est utilisé avec les films EPDM élastiques, les mouvements du bâtiment sont compensés de manière optimale.



Bonnes propriétés adhésives


Adhère même sur les surfaces légèrement humides (mais pas mouillées).



Excellente stabilité


Le produit ne coule pas sur la maçonnerie.



Sans silicone, sans acide et sans silicone



Inodore

Indication
  • Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C sans exposition directe au soleil.

  • La colle pour ruban d'étanchéité EPDM, la colle Flexband et la colle Flexband Plus ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.

  • Ne pas utiliser de colle pour ruban d'étanchéité EPDM sur les surfaces qui ont été prétraitées avec du primaire butyle-bitume (réf. 0982 875/876).

  • Il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur les bandes de bitume en raison du grand nombre de systèmes différents.
Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits. Se reporter à la fiche de données techniques !