Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle réfractaire

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle réfractaire

Colle pour système tresse coupe-feu W240
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
  • Colle mono-composant prête à l’emploi.

  • Se présente sous la forme d’une pâte thixotrope prête à l’emploi destinée au collage des tresses coupe-feu W240.

  • Résistant jusqu’à des températures de +1000 °C.
IndicationPour une application optimale veiller à ce que les supports soient solides, dépoussiérés, dégraissés et exempt de toutes substances pouvant nuires à la bonne installation du système. Respecter les températures d’application et de stockage.
Afin de respecter le système, l’emploi de colle réfractaire et d’un manchon de raccord (pour les grandes longueurs) est obligatoire. Il est recommandé de procéder préalablement à un essai dans le cas de supports non habituels.