Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle structurale bicomposant MMA Bond
Colle structurale à haute résistance et durcissement rapide assurant une liaison solide et durable.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- N'endommage pas les surfaces
- Durcit à température ambiante avec un temps ouvert court
- Très bonne résistance aux UV et excellente résistance au vieillissement
- Permet de combler des espaces allant jusqu'à 5 mm
- Résistance exceptionnelle aux chocs, au pelage et au cisaillement.
- Adhérence sans primaire exceptionnelle aux matériaux tels que les métaux, les surfaces laquées, l'aluminium, le PVC, le plastique renforcé de fibre de verre, l'ABS, le polycarbonate et les matières plastiques
- Peut être ponçé et peint
- Temps de séchage : 20 min. à +23°C
Industries de l'automobile, de la construction et de l'assemblage. Adhère parfaitement à de nombreuses surfaces sans l'utilisation de primaire, notamment les métaux, les surfaces peintes, l'aluminium, le PVC, les plastiques renforcés de fibres de verre, l'ABS, le polycarbonate et les plastiques. Peut être peint avec la plupart des peintures.
Nettoyer et sécher la surface à coller. La surface doit être exempte de poussière et de graisse. Fixer la buse de mélange sur la cartouche et sortir 2 cm de produit. Avant utilisation, s'assurer que les deux composants sont complètement mélangés. Rapport de mélange de 1:1. Temps d'ouverture : env. 6 minutes à 23 °C. Après l'application de la colle, presser les pièces l'une contre l'autre (pendant le temps d'ouverture) et serrer ou appuyer immédiatement. Temps de durcissement : env. 20 min à 23 °C. Temps de séchage complet : 24 heures à 23 °C. Remarque : des températures supérieures ou inférieures à 23 °C peuvent avoir un effet sur le temps d'ouverture et de séchage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!