Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex
Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex - 1 Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex - 2 Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex - 3 Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex - 4 Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex - 5
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/EbGSVCRZNH0

Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex - 1
Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex - 2
Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex - 3
Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex - 4
Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle instantanée cyanocrylate Fix Flex

Colle instantanée noire résistante, mais flexible avec une excellente résistance thermique.
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
  • Colle en quelques secondes

  • Stabilité thermique élevée

  • Niveau de résistance élevé aux chocs et au décollement

  • Résistance à l'humidité optimisée

  • Sans solvants ni silicone

  • La forme ergonomique de la bouteille permet d'utiliser le produit d'une seule main

  • Bouchon spécial pratique pour un travail propre sans obstruction de l'ouverture de la bouteille
Indication
  • Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

  • Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.

  • grâce à la pression de vapeur de la colle liquide, un durcissement lent de l'excès autour du point de colle peut laisser un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Ce dépôt peut être retiré avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de s'assurer que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Domaine d'application
Colle FixColle Fix
Plasto
Colle Fix
Flex
Colle Fix
4-en-1
Klebfix
4-en-1
Application
au pinceau
Colle Fix
GAN
Colle Fix
Bicomposant
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamide
Polycarbonate = PC
Polystyrène⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Polystyrène expansé⚫1⚫1
Surfaces peintesSurfaces peintes
Bois et matériaux en boisBois (MDF, panneau en bois aggloméré)
Panneaux stratifiés
(Resopal, Ultrapas)
Panneaux décoratifs
Liège
Pierre et matériaux de constructionBéton
Surfaces bitumineuses
Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre
Pierre artificielle (Corian, Varicor)
HPL
Pierre naturelle (marbre, granit)⚫1
Pierre
Panneaux de fibres-ciment
AutreEmail⚫1
Verre
Fibre de verre
Miroir⚫1
Porcelaine, céramique, carrelage
Papier
Carton
Treillis
Cuir
MétalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Plomb
Acier inoxydable
Cuivre
Laiton
Acier/fer
Zinc
PlastiquesABS
Plastique renforcé de fibre de verre⚫1
EPDM
Caoutchouc
Mousses rigides⚫1⚫1⚫1⚫1
Néoprène

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.