Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collecteur d'eau sanitaire rapide avec vannes Eurocône 3/4"
Collecteurs pouvant être assemblés en série rapidement sans besoin de réaliser l'étanchéité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Collecteurs MF équipés de sorties 3/4" en Eurocône :
- le montage des raccords est simplifié
- l'étanchéité est assurée par le joint torique du raccord Eurocône
- le gain de temps réalisé sur la non réalisation de l'étanchéité est important
Collecteurs montables en série :
- les collecteurs sont équipés d'un joint torique à la sortie mâle
- l'assemblage en série peut se faire manuellement sans effort
- l'alignement des collecteurs est parfait, sans aucun jeu
Large choix de configurations pour la distribution d'eau sanitaire ou de chauffage :
- disponibles en deux ou trois sorties
- équipées de vannes bleues ou rouges
- Vannes d'arrêt déportées pour une manipulation simplifiée et un accès facile
- Entrées MF en 3/4"
Convient pour la réalisation d’installations de chauffage, de climatisation et sanitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!