Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collecteur d'huile usagée R90

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collecteur d'huile usagée R90

Pour des vidanges d'huile rapides et propres
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
Bac de récupération pivotant et réglable en hauteur


  • Avec support de vidange du filtre à huile.

  • Avec soupape de purge pour un contrôle facile de l'huile vidangée.


Tube d'observation externe.


Permet de surveiller la quantité d'huile usagée.



Se vide via le tampon de pression (0,5 bar).



Plateau avec petites pièces amovibles.



Volume du bac : 90 litres



Dimensions du plateau de récupération : Ø 580 x 300 mm