Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collecteurs laiton pour plancher chauffant avec débitmètre et sortie Eurocône
Ensemble complet de collecteurs laiton pour installation de plancher chauffant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Equipé de vannes de régulation avec débitmètre et de vannes de réglage de température
- Collecteur FF avec entrées en 1"
- Sorties multicouches Eurocône à serrage 16 x 2 mm en 3/4"
- Toutes les pièces démontables sont prémontées avec des joints toriques
- Fabriqué en laiton de haute qualité
Vannes 1" équipées de raccords union prémontés de joints toriques :
- assure une parfaite étanchéité du système
- le prémontage fait gagner beaucoup de temps sur une installation
Livré complet avec :
- 1 collecteur 1" FF avec débitmètre
- 1 collecteur 1" FF de réglage de température
- 2 vannes à sphère droites MF avec écrou tournant (raccord union)
- des raccords Eurocône 3/4" à serrage (en fonction du nombre de sorties des collecteurs)
- 2 supports de montage
- 4 colliers de serrage sur support
- 2 tés pour bout de collecteur
- 2 thermomètres
- 2 purgeurs d'air automatique
- 2 robinets de vidande
Attention, les raccords de sorties du collecteur sont incompatibles avec le tube PER.
Ces collecteurs sont utilisés dans le domaine sanitaire pour les installations de chauffage au sol
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!