Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collecteurs composite pour plancher chauffant avec débitmètre et sortie Eurocône

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collecteurs composite pour plancher chauffant avec débitmètre et sortie Eurocône

Ensemble complet de collecteurs composite pour installation de plancher chauffant

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
  • Corps du collecteur en matériau composite assurant une excellente résistance à la corrosion

  • Equipé de vannes de régulation avec débitmètre et de vannes de réglage de température

  • Faible conductivité thermique qui limite les pertes de calories et la condensation en rafraichissement

  • Pas de restriction pour les Planchers Chauffants Basse Température car pas de point de rosée

  • Collecteur FF avec départ et retour en 1"

  • Sorties Eurocône en 3/4"

Support de montage :


  • réglable entre 200 et 240 mm pour une plus grande facilité d'accès

  • permet un décalage du collecteur de retour par rapport au collecteur d'entrée


Livré complet avec :


  • 1 collecteur 1" FF avec débitmètre

  • 1 collecteur 1" FF de réglage de température

  • 2 supports de montage

  • 4 colliers de serrage sur support

  • 2 thermomètres

  • 2 purgeurs d'air

  • 2 vannes d'apport et de vidange

  • 2 joints plats

  • 2 clés de réglage
IndicationAttention, les sorties des collecteurs sont en Eurocône. Il est donc primordial d'y installer des raccords Würth Multicouches spécifiques Eurocône afin d'en assurer la parfaite étanchéité. Les joints plats sont à proscrire.
Article ni repris, ni échangé.