Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collecteur

Collecteur pour eau chaude/froide et plancher chauffant

Généralement placé à l’écart tout en restant à tout moment disponible, le collecteur, que l’on appelle aussi nourrice ou clarinette, permet d’alimenter différentes connexions en eau chaude ou froide et ce, depuis une source principale. Fabriqués dans un laiton de qualité, les collecteurs Würth sont des équipements fiables à conseiller à tous les professionnels.

Le collecteur de chauffage : un rôle de distribution de l’eau

L’eau d’un logement est toujours distribuée dans les différents points d’accès depuis un point central : le collecteur d’eau. On trouve généralement deux nourrices : une pour l’eau froide et une autre pour l’eau chaude. Le collecteur est donc une pièce pour la plomberie et le sanitaire de tout logement, mais également pour le chauffage de votre logement.

Si l’on trouve sur le marché actuel une grande variété de modèles de collecteur, la plupart des collecteurs d’eau sont fabriqués en laiton afin d’être pleinement compatibles avec les eaux des différentes régions françaises. Pour leur apporter une plus grande robustesse, mais également pour mieux les protéger, un revêtement protecteur est généralement administré sur le collecteur d’eau en laiton.

On choisit son collecteur plomberie selon différents critères :

  • le type de piquage (filetage mâle ou femelle, diamètres des sorties aux dimensions variées),
  • la forme (s’ils sont généralement en une pièce, ils peuvent être plus longs, voire plus courts, selon l’évolution du réseau d’eau et des raccords à effectuer),
  • le nombre de sorties : plus le réseau de plomberie est conséquent et plus elles seront nombreuses,
  • et enfin le type de vannes : à manette, à volant… Tout dépendra des habitudes de chacun et des besoins quant à la fermeture et l’ouverture des différentes voies.

 

Optez pour la qualité Würth pour votre collecteur d’eau

Les collecteurs d’eau pour plancher chauffant, pour chauffage ou pour plomberie de Würth répondront pleinement aux impératifs des professionnels.

Fabriqués dans un laiton de qualité supérieure et bien résistant à la corrosion, ils se démarqueront par :

  • une excellente étanchéité du collecteur grâce à la qualité des joints toriques des différentes sorties (idéale pour un plancher chauffant),
  • la praticité du collecteur, notamment dans le cas des modèles aux vannes d’arrêt déportées pour un accès plus facile,
  • un alignement parfait, sans jeu.

Les collecteurs seront à sélectionner selon leur longueur (entre 98,5 à 755 millimètres), le nombre de leurs connexions (de 2 à 12) mais également en fonction de la pression de service souhaitée (6 à 10 bar). En dernier lieu, la finition du collecteur, brute ou nickelée, pourra également être prise en compte dans votre choix pour une installation sanitaire optimale.