Colles pour carrosseries : restaurez la résistance et la rigidité d'origine des carrosseries
La tôle des carrosseries peut parfois être soumise à rude épreuve : usure du temps, accrochages comme accidents plus lourds. Dans certains cas, il est possible de leur redonner un état impeccable à l’aide de colles spécifiques. La colle pour carrosserie permet en effet de profiter des atouts d’un collage puissant et résistant sur la durée, gage de sécurité pour les professionnels de l’automobile qui les emploient. Fort d’un catalogue des plus complets, Würth vous propose des colles pour carrosseries mais également des lots de colles.
Qu’est-ce qu’une colle pour carrosserie ?
Une colle pour carrosserie s’articule autour de deux fonctions principales :
- coller et d’assembler des éléments en métal (acier, alu, inox) et plastiques renforcés en fibre de verre
- et plus précisément coller les pièces de carrosserie comme les panneaux latéraux, les passages de roue, les tôles de toit et de portes.
Les atouts de la colle pour carrosserie sont nombreux : puissante, elle propose une adhérence optimale et permet ainsi d’obtenir un résultat durable et fiable. Toutes les colles pour carrosserie Würth disponibles dans cette catégorie sont notamment conformes à la norme DIN 53505 et se caractérisent par une résistance thermique allant de -30 à +120 °C.
Les colles pour carrosserie Würth sont à base de résine époxy haute résistance et ont une densité de 1,1 g/cm³. Cette base chimique leur permet d’être en tous points conformes aux exigences des constructeurs automobiles. Elles présentent en effet une bonne résistance à la traction et au cisaillement.
Faciles à appliquer à l’aide d’un pistolet à colle spécifique, fortes d’une bonne stabilité, elles redonnent aux carrosseries leur résistance d’origine. Les références de votre fournisseur sont également synonymes de la meilleure protection anticorrosion. Lors de l’application du produit, vous devrez également avoir besoin d’une buse de mélange ainsi que de gants de protection contre les produits chimiques pour ne pas rentrer directement en contact avec la colle. Vous pourriez également avoir besoin des colles spécifiques aux pare-brises durant la réalisation de votre prestation.
Les colles proposées dans cette catégorie sont disponibles en cartouche ou en cartouche double. Elles pourront être poncées et/ou peintes. Les réparations deviendront ainsi invisibles. Dans le cadre d’un lot, elles sont accompagnées d’un pistolet pour leur application ainsi que de différents accessoires pour une pose synonyme de la plus grande simplicité !
De nombreuses indications sont fournies au sein de nos fiches produits concernant l’utilisation de ces colles. Vous retrouverez également les fiches de sécurité sous forme PDF, document très important pour ce type de produits chimiques.