Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câble En polyamide pour montage à un trou
Serre-câbles résistants aux UV et sans silicone pour un montage à un trou en polyamide robuste, résistant à la chaleur et sans halogène. Convient aux environnements exigeants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Serre-câble spécial pour insérer le serre-câble à 90°
- Montage à un seul trou possible sans vis ni colle
- Aucun frais d'éléments de fixation supplémentaires
Bonne adhérence sur les câbles en faisceau
Denture interne sur le serre-câble
Filetage rapide et simple
Extrémités de serre-câble pliées
Pas d'autre outil de montage requis
Manuel
Construction de véhicules, installations électriques, ateliers automobiles et ateliers d'usine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!