Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon de tube type RK I
Manchon de tube type RK I - 1
Manchon de tube type RK I - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon de tube type RK I

Bandage pour câbles

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
  • Convient au post-équipement

  • Les tuyaux isolés en caoutchouc synthétique (isolant ≤ 43 mm) jusqu'à 250 mm de diamètre passent dans le bandage

  • Réduction de l'espace utilisé compte tenu de la faible hauteur du bandage

  • S'installe dans les espaces très restreints

  • Aucune pièce de fixation non fixées

  • Sans pré-assemblage

  • Peu de points de fixation

  • Possibilité d'une insonorisation supplémentaire

  • Possibilité d'utilisation à haute température

  • L'humidité n'a aucune incidence sur ses propriétés

  • Bandages adaptés au passage des flexibles pneumatiques de commande

  • La mousse rigide résiste à la pression de l'eau d'extinction

  • Aucun espace autorisé entre les bandages

  • Absolument sans entretien

  • Extrêmement facile à utiliser

  • Réutilisable après dépose
Homologation

Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2349

Indication
  • Sélectionner le bandage qui convient au diamètre extérieur du tuyau à protéger

  • Pour les cas d'installation complexes, il est possible d'opter pour un bandage jusqu'à trois fois plus grand (jusqu'à un diamètre extérieur de tuyau de 110 mm)

  • Il est possible de fixer le bandage (diamètre maximum de 200 mm) avec du mortier sans utiliser de cheville en pliant les supports de retenue
Respecter les dimensions suivantes lors de l'installation du manchon coupe-feu :
Diamètre extérieur du tuyau en plastique : 32 à 315 mm.
Diamètre du manchon en mm≤ 200> 200–≤280> 280–≤315≤ 280> 280–≤315
Epaisseur minimale du composant pourSuspension murale R 90Suspension de plafond R 90
Maçonnerie conforme à la norme DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Béton, béton armé conforme à la norme DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Cloisons légères conformes à la norme DIN 4102100 mm

Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2349

Article ni repris, ni échangé.