Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier coupe-feu type RK I

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier coupe-feu type RK I

Collier coupe-feu
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
  • Convient au post-équipement

  • Les tubes isolés en caoutchouc synthétique (isolant ≤ 43 mm) jusqu'à 250 mm de diamètre passent dans le manchon.

  • Réduction de l'espace utilisé compte tenu de la faible hauteur du collier

  • S'installe dans les espaces les plus étroits

  • Aucune pièce de fixation non fixées

  • Pas de préassemblage

  • Moins de points de fixation

  • Possibilité d'une insonorisation supplémentaire

  • Convient aussi aux températures élevées

  • L'humidité n'a aucune incidence sur ses propriétés

  • Les câbles de commande des post-systèmes pneumatiques passent dans le collier

  • La mousse rigide résiste à la pression de l'eau d'extinction

  • Aucun espace autorisé entre les colliers.

  • Absolument sans entretien

  • Extrêmement simple à manipuler

  • Réutilisable après dépose
Indication

Sélectionner le manchon qui convient au diamètre extérieur du tube à protéger



Pour les cas d'installation complexes, il est possible d'opter pour un manchon jusqu'à trois fois plus grand (jusqu'à un diamètre extérieur de tube de 110 mm).



Il est possible de fixer le collier (diamètre maximum de 200 mm) avec du mortier sans utiliser de cheville en pliant les supports de retenue.



Ces informations sont extraites de l'homologation actuelle et se rapportent aux dimensions nominales sans précisions sur les tolérances de production. Extension de l'homologation jusqu'à Ø 315 mm déjà obtenue.



Le diamètre de tube intérieur et la plage de diamètres de tube intermédiaire se rapportent aux applications avec des conduits obliques ou arqués sans isolant en caoutchouc synthétique.



Collier coupe-feu type RK I Plus sur demande, commande spéciale :


  • Diamètre extérieur : 225 mm ; diamètre intérieur : 239 mm ; plage de tubes intermédiaire de 201 à 225 mm

  • Diamètre extérieur : 250 mm ; diamètre intérieur : 264 mm ; plage de tubes intermédiaire de 226 à 250 mm

Conduits de mur et de plafond R90 Z-19.17-1374