Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier d'installation double tête
Insensible aux variations d'humidité, conserve ses propriétés de résistance mécanique même soumis à un climat sec
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
- Tenue aux agents extérieurs
- Bonne tenue aux bases, acides dilués
- Tenue limitée aux acides oxydants, huiles, acides minéraux
- Ne résiste pas aux solvants chlorés
- Collier à crantage extérieur
- Couleur
- noir
- Livré en boîte carton
- Le collier est muni d’une extrémité et d’arètes arrondies ainsi que d’un crantage sur les faces latérales de la tête assurant une manipulation et une installation aisées
- Le crantage antidérapant sur les deux faces de l'extrémité évite que la queue du collier ne ressorte accidentellement de la tête et le maintient en bonne position avant le serrage définitif
- La tête doublée, voire renforcée pour les grandes dimensions de collier, assure un maintien optimal de la fixation
- Matière
- Polyamide 12 noir dur et flexible, présente une excellente résistance aux changements thermiques, rayons U.V. et intempéries
- Sans halogène
Pour la fixation sûre et durable de câbles, faisceaux électriques, tuyaux, conduits divers
Particulièrement recommandé pour les applications extérieures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!