Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de fixation TIPP® robuste, galvanisé à chaud
Colliers à deux vis avec deux bouchons filetés pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Deux bouchons filetés pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau
- Insertion rapide et facile du tuyau car le collier de fixation peut être grand ouvert, en particulier pour un montage en hauteur
- Le bouchon fileté est protégé contre la chute à l'aide d'un dispositif de verrouillage en plastique
Pour une résistance maximale dans les installations de plomberie et pour la construction de systèmes de chauffage, d'usines et de canalisations, en particulier dans les zones extérieures ou les hangars industriels.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!