Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de fixation TIPP® Massif
Colliers à deux vis avec deux bouchons filetés pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Deux bouchons filetés pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau
- Insertion rapide et facile du tuyau car le collier de fixation peut être grand ouvert, en particulier pour un montage en hauteur
- Aucun glissement grâce à l'insert en caoutchouc pré-assemblé
- Couche de caoutchouc résistant à l'ozone selon DIN 53509-1 ou ISO 1431/1 et au vieillissement selon DIN 53508
- Non résistant aux huiles, aux graisses et aux carburants
- Nos produits certifiés “Cradle to Cradle” préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple, en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Pour une résistance maximale dans les installations de plomberie, pour la construction de systèmes de chauffage, d'usines et de canalisations.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!