Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Disponible dans une large gamme de diamètres, il est composé d'un taraudage de raccordement en M7 x 1,5 que l'on retrouve très fréquemment en environnements plomberie et sanitaire.
La finition de couleur zingué jaune le rend parfaitement adapté pour la fixation de tubes en cuivre puisqu'elle permet un rendu très esthétique.
Il est, de plus, livré avec 2 vis de serrage prémontées qui permettent un ajustement parfait à la dimension du tuyau.
L'utilisation en combinaison avec des pattes à vis à collerette de dimension M7 x 150 est recommandée.
Pour la fixation de tuyaux et installations sanitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!