Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de fixation pour tuyaux Multifix DIN 3016, forme RSGU/D1, W5/EPDM
Collier de fixation pour tuyaux Multifix DIN 3016, forme RSGU/D1, W5/EPDM - 1
Collier de fixation pour tuyaux Multifix DIN 3016, forme RSGU/D1, W5/EPDM - 2
Collier de fixation pour tuyaux Multifix DIN 3016, forme RSGU/D1, W5/EPDM - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation pour tuyaux Multifix DIN 3016, forme RSGU/D1, W5/EPDM

Collier de fixation à profil en caoutchouc

Lire la description de l'article

Disponible en 22 versions
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
Pattes renforcées


Les rondelles de support empêchent les pattes de se déchirer sous contrainte mécanique extrême



Profil en caoutchouc


  • Protection contre les vibrations

  • Protection contre les infiltrations d'eau

  • Isolation acoustique


Résistant à :


  • Abrasion (bonne résistance)

  • Conditions météorologiques (très bonne résistance)

  • Ozone (très bonne résistance)

  • Usure (très bonne résistance)

  • Lumière (bonne résistance)

  • Alcool (bonne résistance)

  • Acide (bonne résistance)

  • Solutions alcalines (bonne résistance)
Article ni repris, ni échangé.