Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier pour gaine de ventilation AERO TIPP®
Collier pour gaine de ventilation AERO TIPP<SUP>®</SUP> - 1
Collier pour gaine de ventilation AERO TIPP<SUP>®</SUP> - 2
Collier pour gaine de ventilation AERO TIPP<SUP>®</SUP> - 3
Collier pour gaine de ventilation AERO TIPP<SUP>®</SUP> - 4
Collier pour gaine de ventilation AERO TIPP<SUP>®</SUP> - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier pour gaine de ventilation AERO TIPP®

Pour la fixation de tuyaux conformément à la norme DIN¬24145/EN 1506 dans les systèmes de climatisation et de ventilation.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Spécialement conçu pour les gaines de ventilation



Caoutchouc EPDM


Accepte les tolérances de tuyau



Caoutchouc EPDM


Tête à empreinte cruciforme d'une largeur nominale maximale de 400, boulon hexagonal M10 avec écrou d'une largeur nominale de 450



Raccord rapide jusqu'à DN 400


Montage rapide et facile.

Peut également être monté individuellement. Lorsque le collier est fermé, la fermeture s'enclenche dans la vis.



Galvanisation de haute qualité jusqu'à DN 400


Aspect particulièrement attrayant dans les zones visibles



Les colliers isophoniques TIPP® sont particulièrement caractérisés par :


  • Une isolation acoustique pour DIN 4109

  • Une résistance au vieillissement et aux intempéries



1. Insert en caoutchouc :


  • Insert en caoutchouc de profilé EPDM pour DIN 4109

  • Résistance à la chaleur : -50 °C à +110 °C

  • Sans silicone ni halogène


2. Collier de ventilation :


  • Zingué jusqu'à 400 mm

  • Matériau de bande zingué Sendzimir à partir de 450 mm

  • Double taraudage M8/M10

  • Caoutchouc EPDM :
  • M6 x 25 mm

  • Vis à tête cruciforme jusqu'à DN 315, M6 x 40 mm

  • Vis à tête cruciforme DN 355 + DN 400, M10 x 35 mm + écrou hexagonal M10, DIN 934 à partir de DN 450



Caoutchouc EPDM


Accepte les tolérances de tuyau



Raccord rapide pour un gain de temps


  • Montage rapide et facile

  • Peut également être monté individuellement
Article ni repris, ni échangé.