Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de serrage ABA Original, W1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de serrage ABA Original, W1

Collier de serrage avec une force de serrage élevée et un couple de rupture élevé.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Boîtier d'entraînement à vis sans fin très robuste, à partir d'un seul bloc

  • Acier suédois de qualité

  • Avec bord de bande enroulé et intérieur de bande lisse pour une connexion qui protège le tuyau contre les dommages

  • Vis hexagonale à fente, 7 mm

  • Largeur du ruban 12 mm