Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier pour tuyau de carburant Power Avec couple de serrage élevé
Collier pour tuyau de carburant Power Avec couple de serrage élevé - 1
Collier pour tuyau de carburant Power Avec couple de serrage élevé - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier pour tuyau de carburant Power Avec couple de serrage élevé

Boîtier asymétrique, bande intérieure lisse, gaufrée et bords arrondis

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Le serrage excessif manuel est impossible grâce à un couple de serrage plus élevé par rapport aux colliers de serrage classiques

  • Répartition uniforme des forces grâce au boîtier asymétrique

  • La conception asymétrique empêche la tête du collier de s'incliner lors du serrage

  • Pas de blessure ou d'endommagement du flexible grâce à l'intérieur lisse et gaufré de la bande et aux bords arrondis
Indication
  • Un couple de serrage de 3,5 Nm est recommandé
Article ni repris, ni échangé.