- Diamètre de trou : 13 mm, pour tiges filetées ou vis jusqu'à M12
- Capacité de charge classe 4.6 : 10 kN, capacité de charge classe 5.6 : 12 kN
- Sécurisé par écrou coulissant mixte
Pour la fixation de rails de montage sur des poutres en H ou des poutres en T ayant une épaisseur d’embase de 10-25 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!