Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier double isophonique AC ZI - M7x150
Collier isophonique avec taraudage M 7 x 150
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Partie isophonique en 100% pur EPDM
- EPDM sans odeur
- Forte élasticité de l'EPDM et plus grande longévité
- Design unique de l'isolant pour un ajustement facile : pas de risque de voir l'isolant sortir du collier
- Isolant solidaire du collier et maintien optimal grâce aux stries parallèles
- Collier à deux vis de réglage pour un meilleur maintien du tuyau
S'utilise dans les domaines de la plomberie, du sanitaire et du chauffage pour le serrage des tuyauteries
A utiliser avec des pattes à vis à collerette M7x150
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!