Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier froid élastomère
Collier froid élastomère - 1
Collier froid élastomère - 2
Collier froid élastomère - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier froid élastomère

Pour le maintien de tuyaux, gaines de ventilation, climatisations

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Mousse à base de caoutchouc synthétique élastomère avec un noyau en PIR (sans CFC)

  • Densité de la mousse PIR : 80 kg/m3

  • Collier galvanisé en deux parties : deux vis de fermeture à tête cylindrique M6, M8 et empreinte PH

  • Ecrou soudé M8/M10 en 4 points

  • Résistance à la compression : 620 kPa