Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier poire isophonique
Collier poire isophonique - 1
Collier poire isophonique - 2
Collier poire isophonique - 3
Collier poire isophonique - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier poire isophonique

Collier de suspension avec fermeture encliquetable pour la pose de canalisations en fonte ou PVC.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Garniture en caoutchouc EPDM pour une atténuation des vibrations de la tuyauterie et du bruit.


Système de fermeture rapide encliquetable :


  • Facilité de mise en oeuvre,

  • Gain de temps lors de montages en série.

La forme poire allongée permet une grande amplitude de réglage en hauteur et un réglage facile des pentes.


Le système d'accroche permet plusieurs modes de pose et notamment le pré-montage au sol de l'installation :


  • Confort de travail,

  • Solution flexible.

Diamètres des passages de fixation : 10,5 mm jusqu'à la taille 160 et 12,5 mm pour les tailles 210 à 326.


3 points de fixation pour les colliers de la taille 210 à 326.