Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier pour réseau froid K Plus avec partie isolante séparée
Composé d'un noyau en mousse rigide revêtu de caoutchouc naturel aux extrémités et d'une paroi extérieure solide avec chevauchement autocollant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Collier de fixation et isolant séparés
Montage et alignement simples du tuyau
S'adapte aux différentes épaisseurs de couche d'isolant de notre isolation pour tuyaux en caoutchouc froid FLEXEN® plus
Apparence uniforme
Extrémité en caoutchouc
- L'adhésion de matériaux similaires permet un raccord parfait entre le collier pour réseau froid et l'isolation du tuyau (caoutchouc)
- L'application de produit d'étanchéité n'est pas nécessaire
Paroi extérieure solide avec chevauchement autocollant
Frein-vapeur et protection mécanique supplémentaires
La résistance à la diffusion de vapeur d'eau et la conductance thermique correspondent au caoutchouc froid FLEXEN® plus
Pour la fixation avec isolation thermique des tuyaux dans les applications de réfrigération et de climatisation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!