Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier pour réseau froid PIR
Collier de fixation en mousse de polyuréthane rigide PIR pour réseaux froids
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mousse de polyuréthane rigide à cellules fermées PIR (sans CFC), densité 80 kg/m3
Meilleures performances d'isolation par rapport au PUR
Fermeture de l'isolant par autocollant
Montage simple et rapide
Collier en acier zingué en deux parties avec deux vis de fermeture à tête hexagonale, empreinte PH et fendue - M6 ou M8 selon taille (jusqu'au diamètre 140 mm).
A partir du diamètre 140 et supérieurs, nos colliers sont composés d'un collier en acier renforcé de type collier lourd avec une embase de fixation soudée 4 points afin de garantir une sécurité maximale lors de de l'installation des tuyaux de réseau froid. Pour ces dimensions, les 2 vis de fermeture sont de taille M12. sans empreinte.
De multiples outils compatibles pour fermer le collier
Existe en épaisseur 20, 30, 40 et 50 mm, du diamètre 21,3 à 273 mm
Ecrou soudé M8/10 ou M12 selon taille
Pour la fixation avec isolation thermique des tuyaux dans les applications de réfrigération et de climatisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!