Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier sanitaire double Acier zingué
Collier sanitaire avec taraudage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Disponible en plusieurs diamètres, il est composé d'un taraudage de raccordement en M7 x 1,5 que l'on retrouve très fréquemment en environnements plomberie et sanitaire.
Son avantage principal est qu'il permet de réaliser une double fixation de tubes en parallèle l'un de l'autre.
La finition de couleur zingué blanc en fait une bonne aternative aux colliers en finition bichromatés ou zingués jaune.
Il est, de plus, livré avec 2 vis de serrage prémontées qui permettent un ajustement parfait à la dimension des tuyaux.
L'utilisation en combinaison avec des pattes à vis à collerette de dimension M7 x 150 est recommandée.
S'utilise dans les domaines de la plomberie, du sanitaire et du chauffage pour le serrage des tuyauteries
A utiliser avec des pattes à vis à collerette
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!