Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caractéristiques
- Colonne télescopique extensible de 820-1150 mm en acier inoxydable.
- Mélangeur en laiton chromé intégré au support mural.
- Support mural supérieur en métal chromé.
- Curseur articulé en ABS chromé.
- 1 tête d'arrosage de pluie orientable supérieure de 250 mm de diamètre en ABS entièrement chromé avec système anticalcaire.
- Pommeau de douche à 5 jets avec sélecteur à languette et système anticalcaire en ABS chromé/gris.
- Flexible anti-torsion en acier inoxydable chromé, 1,75 M.
- La colonne se connecte à la poignée de douche au moyen d'un flexible en acier inoxydable chromé de 0,6 M.
- Pression de travail min. : 1-3 bar (maximum 5 bar).
- Température de travail max. ≤ 42 °C (maximum ≤ 70 °C).
Avantages
- Convient à toutes les hauteurs de plafond de salle de bains et à toutes les hauteurs d'utilisateur.
- Mélangeur facile à utiliser (quart de tour).
- Pommeau de douche multifonction avec 5 jets : pluie, massage, mousse, pluie + massage, pluie + mousse.
- Pommeau de douche et arroseur avec système anticalcaire.
- La douchette s'adapte parfaitement à tous les besoins grâce à son curseur articulé.
Avantages
- Idéal pour rénover une baignoire et gagner le confort d'une colonne de douche sans avoir à investir dans un nouveau robinet.
- Design esthétique et moderne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!