Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Combinaison de protection jetable Coverall Pro 5/6
Excellente protection contre les particules, la poussière et les éclaboussures de liquides.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Combinaison de protection CAT 3, classe 5 + 6
Evite les décharges d'électricité statique
Antistatique conformément à la norme EN 1149-1
Convient parfaitement aux travaux de peinture
Non pelucheux
Robuste
- Résistante aux déchirures et à l'abrasion
- Propriétés déperlantes au-dessus de la moyenne, même avec des produits à base d'huile minérale
Confère une plus grande liberté de mouvement, agréable à porter
avec un tissu textile doux
Prévient l'ouverture accidentelle
Fermeture éclair autobloquante
Bandes élastiquées autour de la capuche, aux poignets et chevilles et dans le dos
Utilisable pour le désamiantage.
Ateliers de réparation automobile et de carrosserie, peinture et traitement de surface, sociétés de gestion des déchets, élimination de l'amiante, secteur du bâtiment, secteur minier, industrie chimique, secteur de l'impression, traitement du bois, nettoyage industriel, agriculture, médecine, industrie pharmaceutique, nettoyage de cuve et salles blanches.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!