Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Combinaison de protection jetable Coverall Pro 4/5/6
Protection efficace contre les produits chimiques, la poussière et l'humidité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Combinaison de protection CE-CAT III, classe 4 + 5 + 6
- Antistatique conformément à la norme EN 1149-1, évite les décharges d'électricité statique et réduit les risques de sécurité
- Protection exceptionnelle contre les particules, la poussière et les éclaboussures de liquides
- Déperlante, y compris avec des produits à base de pétrole
- Entièrement non pelucheuse
- Résistante aux déchirures et à l'usure, même mouillée
- Légère et confortable, liberté de mouvement totale
- Fermeture éclair autobloquante évitant toute ouverture accidentelle et réduisant les risques de sécurité
- Protection de la fermeture éclair autobloquante
Design
Avec capuche, fermeture éclair et bandes élastiquées autour de la capuche, aux poignets et dans le dos
Combinaison hygiénique et de protection universelle contre les produits chimiques pour l'agriculture, l'artisanat et les applications industrielles, par ex. : ateliers de réparation automobile et de carrosserie, peinture, traitement des déchets et élimination de l'amiante, secteur du bâtiment, secteur minier, industrie chimique, secteur de l'impression, traitement du bois, nettoyage industriel, agriculture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!