Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Commutateur intermédiaire
Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être connectée à une prise secteur avec contact de mise à la terre
- Avec sécurité enfant
- Charge connectée maximum : 3 680 W
- Courant de commutation : 30 mA
- Temps de commutation < 30 ms
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!