Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferrure pour abattant Kinvaro T-Slim Pour les façades larges en bois
Ferrure pour abattant Kinvaro T-Slim Pour les façades larges en bois - 1
Ferrure pour abattant Kinvaro T-Slim Pour les façades larges en bois - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferrure pour abattant Kinvaro T-Slim Pour les façades larges en bois

La ferrure pour abattant idéale pour les situations où le design est important et pour un espace de stockage maximal

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Pour montage affleurant ou vissé avec un adaptateur

  • Ferrure supplémentaire pour façades larges

  • Profondeur de fraisage, côté de l'unité : 12,2 mm, avant : 13,7 mm

  • Même en version à visser, la hauteur totale est de 14,2 mm seulement

  • Faibles forces d'ouverture, le compas tient dans n'importe quelle position

  • Abattant réglable dans les 3 dimensions

  • Réglage continu pratique de la force du ressort depuis l'avant

  • Support avant clipsable rapide et sans outil

  • Limiteur d'angle d'ouverture intégré, activable ou non, de 107° à 75°

  • Tous les cache-vis peuvent être peints

  • Pour déterminer le poids de l'abattant adapté, noter le calcul du facteur de puissance/poids de l'abattant


Disponible en deux configurations :


  • Avec amortissement intégré (amortissement Soft-Close activable/désactivable)

  • Avec fonction d'ouverture automatique intégrée (Tipmatic Plus), goupille Tipmatic (réf. F069135396) requise
Article ni repris, ni échangé.