Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compresseur Power 50 L
Compresseur Power 50 L - 1
Compresseur Power 50 L - 2
Compresseur Power 50 L - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compresseur Power 50 L

Compresseur à pistons à entraînement par courroie trapézoïdale, puissant et robuste, pour les applications mobiles dans l'atelier
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
Fonctionnement à vitesse réduite et silencieux


Entraînement par courroie



Bonnes performances de démarrage à froid


Pressostat haute qualité avec soupape de surpression



Pression de service réglable et bonne qualité d'air


Réducteur de pression à filtre, avec manomètre et lubrificateur à brouillard d'huile



Pression du réservoir affichée


Manomètre supplémentaire



Protection contre la surchauffe du moteur


Protection intégrée contre les surcharges



Idéal pour une utilisation mobile dans l'atelier


  • Roues pivotantes avec frein, offrant une excellente maniabilité et un appui sûr

  • Prise en main confortable grâce à la poignée caoutchoutée


Ordre et sécurité


Longue poignée avec possibilité d'enrouler le câble



Contrôle rapide et facile du niveau d'huile


Compresseur à pistons lubrifiés à l'huile avec fenêtre d'observation

Indication

Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires. Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation. La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype.

  • Filetage de raccord pneumatique 1/4 gaz.

  • Diamètre de passage du coupleur 6.

  • Livré avec raccord norme européenne ESI 07, ESI 07 HE.
1 an garantie