Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL - 1
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL - 2
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL - 3
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL - 4
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL - 5
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL - 6
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL - 7
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL - 8
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL - 9
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL - 10
Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compresseur pneumatique pour ressorts "Maximus 3000" pour VUL

Machine stationnaire pour la compression des ressorts VL et SUV.

  • Force de tension: 30000 N
  • Longueur: 1580 mm
  • Pression de service: 6 bar
  • Poids de charge max.: 3000 kg
  • Longueur de course: 486 mm
  • Poids du produit (par pièce): 115000 g
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
Art. N° Force de tension Longueur Pression de service Poids de charge max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952003630
30000 N 1580 mm 6 bar 3000 kg
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
  • Protection complète, y compris le piston pneumatique, commande à pieds, cage de protection, plateau de maintien de l'amortisseur.

  • Cette station comprend une coupelle de petite taille, une coupelle de grande taille et une bride de serrage. Avec ces 3 éléments, 90 % des ressorts peuvent être traités. D'autres accessoires spéciaux sont disponibles en option.

  • Les deux griffes sur le bâti de la machine permettent une ouverture jusqu'à 486 mm, très utile pour certains véhicules actuels qui ont des ressorts très longs.

  • Le miroir en haut de la machine permet un positionnement idéal du ressort.

  • La cage est équipée de plaques perforées en polycarbonate sur les côtés. Cela garantit une parfaite sécurité pour l'utilisateur en cas de mauvaise manipulation.

  • Les deux griffes dans la partie supérieure de la machine sont réglables en fonction du diamètre du ressort. Ils sont réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, ce qui permet de s'adapter à tous les types de ressorts.

  • La coupelle permet de maintenir l'amortisseur en position debout.

  • A l'aide des poignées de maintien ainsi que des roues de transport, la machine peut être facilement déplacée.

  • La machine bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive des machines 2006/42/CE.


Contenu de la livraison


  • Compresseur, 3 000 kg/30 000 N

  • Petit mors de serrage, diamètre 78-130 mm

  • Grand mors de serrage, diamètre 105-185 mm

  • Bride de serrage pour amortisseur, diamètre 40-60 mm


Données techniques


  • Pression de service 6 bar min., 10 bar max.

  • Diamètre du cylindre 486 mm

  • Compression 3 000 kg/30 000 N

  • Poids 93 kg