Compresseurs de ressorts pneumatiques : machines dédiées au montage/démontage des amortisseurs
Les compresseurs de ressorts présentés dans la gamme Würth s’adressent aux professionnels en quête d’un matériel haut de gamme. Destiné au montage et au démontage des amortisseurs d’automobiles, le compresseur de ressort se décline en différentes versions que chacun choisira en fonction de ses attentes et exigences en matière de performances et notamment, de pression de service.
Principe et fonctionnement du compresseur de ressorts
Les démonte-amortisseurs présentés dans cette catégorie sont dotés d’une structure en tubulaire métallique sur laquelle vient agir un piston pneumatique. Fixé solidement, ce dernier effectue une action d’extension ou de compression ce qui permet de comprimer ou de relâcher le ressort de l’amortisseur. Au préalable, ce dernier aura été placé dans des étaux de contenance spécifiques.
N’ayant aucun impératif particulier, le compresseur de ressort pourra être installée dans n’importe quelle zone de travail, à condition de bénéficier d’une luminosité égale ou inférieur à 600 lux. Dans tous les cas, le compresseur est un équipement qui devra être fixé au sol grâce aux quatre trous présents sur ses pieds inférieurs.
Une gamme de compresseurs de ressorts au service des professionnels exigeants
Les compresseurs de ressorts présents dans cette gamme peuvent être utilisés pour :
- les ressorts hélicoïdaux d’une voiture et d’une fourgonnette,
- les ressorts des véhicules de tourisme comprenant une coupelle d’un diamètre de 105 à 185 millimètres,
- ou encore les ressorts de tous les véhicules légers et des SUV.
Quel que soit le modèle de compresseur de ressort choisi et les préférences en matière de pression de service ou de force de tension sur l’amortisseur, la gamme de compresseur de votre fournisseur se démarquera par :
Compresseurs de ressorts : des outils sûrs
Comme tous nos outils, les modèles proposés sont dotés d’une protection complète afin de garantir la sécurité des utilisateurs. Cette dernière est assurée par une cage de protection avec des panneaux en polycarbonate synonymes de la plus haute résistance.
La plus grande polyvalence
Grâce à deux mors réglables, les compresseurs auto s’adaptent au diamètre du ressort et ce, aussi bien en hauteur qu’en profondeur ou encore en largeur.
Du confort pour les utilisateurs
Le confort de notre compresseur de ressort est notamment rendu possible grâce à un plateau de maintien mais également à deux poignées et des roues qui permettent de manœuvrer facilement la machine. Certains compresseurs présents dans cette sélection sont également équipés d’étagères et d’emplacements de stockage particulièrement pratiques.