Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Compresseur de ressorts pneumatique ECO 1200
Compresseur de ressorts fixe pour les ressorts hélicoïdaux des véhicules de tourisme comprenant une coupelle de Ø105-185 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage optimal
Les deux mors dans la partie supérieure de la machine sont réglables en continu en fonction du diamètre du ressort. Le système de mise à niveau automatique assure également un réglage optimal à la forme du ressort de véhicule. Même les ressorts coniques ou en banane peuvent être comprimés de manière sûre.
Utilisation universelle possible
La coupelle fournie couvre un vaste éventail d'applications. C'est la coupelle la plus courante de la gamme. D'autres coupelles sont disponibles en option.
Sûr
Le dispositif est doté d'une cage de protection. Une soupape de sécurité empêche également de travailler avec une cage ouverte. Le vérin pneumatique est équipé de soupapes de sécurité, ce qui garantit que le ressort reste fermement comprimé en cas de chute soudaine de pression.
Poste de travail parfaitement ordonné
Une étagère pratique et deux emplacements de stockage latéraux pour les coupelles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!