Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Compresseur de ressort de soupape pneumatique, usage intensif
6 pièces. Permet la pose et dépose rapide des soupapes au niveau de la culasse démontée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Le kit comprend 3 adaptateurs pour soupape. Utilisation universelle pour petites et grandes têtes de soupapes de VL et VU.
- La conception ouverte des adaptateurs garantit un accès aisé aux queues de soupape et aux clavettes.
- Le support robuste se compose d'un tube d'acier carré et est équipé d'un vérin pneumatique contrôlable avec précision.
Contenu de la livraison :
- 1 serre joint à tube rectangulaire
- 1 x vérin pneumatique
- 3 adaptateurs pour soupape Ø23,5 - Ø32,0 - Ø40 mm
- 1 barre magnétique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!