Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compresseur électrique 20 L compact
Compresseur électrique 20 L compact - 1
Compresseur électrique 20 L compact - 2
Compresseur électrique 20 L compact - 3
Compresseur électrique 20 L compact - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compresseur électrique 20 L compact

Compresseur à pistons sans huile compact pour une utilisation mobile dans les projets d'aménagement intérieur et sur les chantiers, grâce aux dispositifs de fixation, de transport et de son grand système de rangement
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
Coûts d'entretien réduits


Compresseur à piston sans huile



Protection idéale des équipements et des commandes


Tous les composants sont montés dans un châssis tubulaire compact très robuste



Permet un transport pratique sur le chantier


Equipé de deux anneaux de levage robustes



Affiche la pression du compresseur


Manomètre supplémentaire



Pression de travail réglable


Réducteur de pression avec manomètre



Bonnes performances en démarrage à froid


Pressostat haute qualité avec soupape de surpression



Idéal pour une utilisation mobile


  • Roues robustes et poignée de transport réglable (fonction chariot) pour un déplacement aisé

  • Appui stable grâce aux pieds en caoutchouc

  • Option de montage et de transport pour coffrets

  • Range câble


Protection contre la surchauffe du moteur


Protection intégrée contre les surcharges

Indication

Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype

  • Filetage de raccord pneumatique 1/4 gaz.

  • Diamètre de passage du coupleur 6.

  • Livré avec raccord norme européenne ESI 07, ESI 07 HE.
1 an garantie