Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compteur DLM pour borne de recharge

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compteur DLM pour borne de recharge

Compteur d'énergie monophasé utilisé pour activer la fonction de gestion de l'alimentation dans les boîtiers muraux pré-installés

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Conception modulaire 1U (18 mm) pour rail profilé DIN

  • Insertion directe pour les courants de 40 A max.

  • Mesure l'énergie active selon EN50470-3, classe B

  • Compteur avec 5+1 chiffres

  • Bouton de programmation et de sélection des mesures

  • Compteurs d'énergie active totale et d'énergie réactive

  • Compteurs d'énergie partielle réinitialisables

  • Compteur total et partiel

  • LED d'impulsion avant pour l'énergie consommée

  • Indicateur de consommation instantanée (puissance active)

  • Interface RS485 avec Modbus-RTU et protocole ASCII

Législation de référence :


  • 2014/32/UE

  • 2011/65/UE telle que modifiée par la directive 2015/863

  • EN 50470-1: 2006

  • EN 50470-3: 2006

  • EN 62059-32-1: 2012
Article ni repris, ni échangé.