Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Conduit de câblage, VKW DIN
Conduit de câblage, VKW DIN - 1
Conduit de câblage, VKW DIN - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Conduit de câblage, VKW DIN

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Trous sur la base


Rangée simple jusqu'à 50 mm de large, triple rangée à partir de 75 mm



Ruban adhésif double face sur la base



Pattes de retenue de câble à partir de 75 mm de hauteur



Points de rupture prédéfinis sur toiles

EN 50085

Article ni repris, ni échangé.