Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cône à manchon
Pour créer des entretoises (écarteurs) avec des tubes d'entretoise
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Retiré après le décoffrage
- Réutilisable de nombreuses fois
- Matériau : HDPE regranulé
A insérer dans le tube d'entretoise. Le tube d'entretoise doit être 2 cm plus court que l'épaisseur du mur. Le cône d'étanchéité est retiré après le décoffrage et peut être réutilisé. Le tube d'entretoise est ensuite scellé à l'aide d'un bouchon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!