Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur CEE, 400V, 6h
Raccord à vis avec décharge de tension intégrée, joint et protection anti-pliure pour câble
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fermeture du boîtier avec verrouillage à baïonnette
- Version 63 A avec raccord à vis
Conforme aux normes CEI 60309, EN 60309 et VDE 0623
Article ni repris, ni échangé.Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!