Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteurs FIX
Connecteurs FIX pour systèmes de canalisation SML conformes aux normes DIN EN 877 et 19522 pour les tuyaux de raccord PE, HD et PP
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
Pour la transition entre les tuyaux SML et les tuyaux en plastique
- Monter le connecteur FIX sur le tuyau ou la pièce moulée au niveau de la bague d'entretoise du joint et serrer avec le collier de fixation fourni (couple de serrage : env. 2 Nm).
- Tirer sur la goupille d'ouverture à l'aide une pince et déposer la membrane en caoutchouc
- Indiquer sur le tuyau de raccordement la profondeur de coulissement nécessaire, appliquer du lubrifiant et le faire glisser
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!