Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur FP
Connecteur FP - 1
Connecteur FP - 2
Connecteur FP - 3
Connecteur FP - 4
Connecteur FP - 5
Connecteur FP - 6
Connecteur FP - 7
Connecteur FP - 8
Connecteur FP - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur FP

Pour construire des dalles en bois et béton par méthode de mise en œuvre humide et sèche.
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
Avantages :


  • Environ quatre fois la capacité de charge des méthodes conventionnelles avec vis pour construire des dalles bois-béton, ce qui permet de réduire le temps de mise en œuvre

  • Angle de vissage pré-déterminé et respecté

  • Résistance élevée de la dalle

  • Facilite la réalisation de dalles larges avec des capacités de charge plus élevées sur ossature bois et bois massif

  • Pas de licence, forte valeur ajoutée lors de la réalisation propre

  • Utilisation flexible dans plusieurs systèmes


Principalement pour l'installation d'éléments en béton pré-coulé sec avec connecteurs FT intégrés :


  • Installation très rapide

  • Pleine capacité de charge de la structure directement après fixation (liaison immédiate)

  • Pas de temps d'attente pendant que le béton durcit ; les travaux de construction peuvent continuer

  • Pas de couche de séparation à masquer

  • Minimise la pénétration d'humidité dans le bâtiment, pas de gonflement ni de rétrécissement des pièces en bois
Indication

Lors de l'utilisation d'éléments en béton préfabriqués :


  • Assemblage sans espacement d'éléments en béton préfabriqué avec structure en bois, à l'aide de vis à tête à embase ASSY 4 WH supplémentaires

  • Couple de serrage (20 Nm) des vis tête fraisée ASSYplus VG 4, diamètre 10 mm pour le connecteur à filetage total

  • Pour éviter le rétrécissement de la structure en bois après montage, la structure en bois brut doit être traitée contre l'humidité

  • Pour éviter de desserrer le couvercle du capuchon supérieur, éviter les vibrations/secousses de l'élément dans l'état pré-assemblé sans béton

  • Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-13/0029


Rapport d'expert (de l'Institut de technologie de Karlsruher (KIT)) sur l'amélioration de la résistance du béton (jusqu'à 120 mm)