Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur SML Rapid
Pour le raccord des tuyaux d'eau usée sans manchon et des pièces moulées en fonte conformément aux normes DIN EN 877 et DIN 19 522
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Connexion rapide et sûre avec une seule vis de blocage
Montage simple du connecteur grâce à un insert d'étanchéité EPDM prémonté sans glissement
Fermeture du connecteur avec une vis Allen simple taille 6 / taille 8
Pas de clé dynamométrique ou d'outil spécial requis
Pré-assemblage sans effort des tuyaux et des pièces moulées grâce à l'effet de serrage puissant
Aucun couple de serrage requis grâce à l'utilisation du serrage en bloc (les deux mors de serrage doivent entrer en contact)
Pour le drainage des bâtiments
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!